VESTIL PAHW-L-2448 Kannettava säädettävä jalusta, koko 24 x 48 tuumaa, matala hammastettu

Varastossa
Tuote: AG7WQH Malli: PAHW-L-2448

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€765.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva säädettävä työtaso
Sisältää paristotEi
Koko500 lbs.
Pyörän tyyppiJousikuormitteinen kääntö
VäriKeltainen
Kannen tyyppiSahalaitainen
Korkeus8.75 "
Pituus51 "
Alennettu korkeus8 3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus12 "
MittayksikötJOKA
Min. Alustan korkeus8.75 "
Jalkojen lukumäärä6
Platform Pituus48.75 "
Alustan tyyliSäädettävä
Alustan leveys23.5 "
Korotettu korkeus12 "
Käyttökelpoinen pituus48 3 / 4 "
Käytettävä leveys23 1 / 2 "
Leveys24.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.15
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)61.44
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalkojen lukumääräPlatform PituusAlustan leveysKäyttökelpoinen pituusHinta
VESTIL PAHW-H-1924 Kannettava säädettävä teline, 19 x 24 tuuman koko, korkea sahalaitainen | AG7WPW PAHW-H-192442.5 "19.56 "23 1 / 2 "€664.23
VESTIL PAHW-H-1936 Kannettava säädettävä teline, 19 x 36 tuuman koko, korkea sahalaitainen | AG7WPX PAHW-H-1936435.25 "19.56 "35 1 / 4 "€704.26
VESTIL PAHW-H-1948 Kannettava säädettävä jalusta, 19 x 48 tuuman koko, korkea sahalaitainen | AG7WPY PAHW-H-1948647 "19.56 "47 "€774.54
VESTIL PAHW-H-2424 Kannettava säädettävä jalusta, 24 x 24 tuuman koko, korkea sahalaitainen | AG7WPZ PAHW-H-2424424.06 "23.5 "24 1 / 16 "€681.49
VESTIL PAHW-H-2436 Kannettava säädettävä jalusta, 24 x 36 tuuman koko, korkea sahalaitainen | AG7WQA PAHW-H-2436436.44 "23.5 "36 7 / 16 "€730.02
VESTIL PAHW-H-2448 Kannettava säädettävä teline, 24 x 48 tuuman koko, korkea sahalaitainen | AG7WQB PAHW-H-2448648.75 "23.5 "48 3 / 4 "€810.28
VESTIL PAHW-L-1924 Kannettava säädettävä jalusta, 19 x 24 tuuman koko, matala hammastettu | AG7WQC PAHW-L-1924423.5 "19.56 "23 1 / 2 "€652.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PAHW-L-2448 Kannettava säädettävä jalusta, koko 24 x 48 tuumaa, matala hammastettu
€765.95 / yksikkö