VESTIL PAHW-H-1936 Kannettava säädettävä jalusta, koko 19 x 36 tuumaa, korkea hammastettu

Varastossa
Tuote: AG7WPX Malli: PAHW-H-1936

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€704.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva säädettävä työtaso
Sisältää paristotEi
Koko500 lbs.
Pyörän tyyppiJousikuormitteinen kääntö
VäriKeltainen
Kannen tyyppiSahalaitainen
Korkeus11.5 "
Pituus35.937 "
Alennettu korkeus11 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus15 "
MittayksikötJOKA
Min. Alustan korkeus11.5 "
Jalkojen lukumäärä4
Platform Pituus35.25 "
Alustan tyyliSäädettävä
Alustan leveys19.56 "
Korotettu korkeus15 "
Käyttökelpoinen pituus35 1 / 4 "
Käytettävä leveys19 9 / 16 "
Leveys21.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)91.28
Laivan leveys (cm)55.25
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalkojen lukumääräPlatform PituusAlustan leveysKäyttökelpoinen pituusHinta
VESTIL PAHW-H-1924 Kannettava säädettävä teline, 19 x 24 tuuman koko, korkea sahalaitainen | AG7WPW PAHW-H-192442.5 "19.56 "23 1 / 2 "€664.23
VESTIL PAHW-H-1948 Kannettava säädettävä jalusta, 19 x 48 tuuman koko, korkea sahalaitainen | AG7WPY PAHW-H-1948647 "19.56 "47 "€774.54
VESTIL PAHW-H-2424 Kannettava säädettävä jalusta, 24 x 24 tuuman koko, korkea sahalaitainen | AG7WPZ PAHW-H-2424424.06 "23.5 "24 1 / 16 "€681.49
VESTIL PAHW-H-2436 Kannettava säädettävä jalusta, 24 x 36 tuuman koko, korkea sahalaitainen | AG7WQA PAHW-H-2436436.44 "23.5 "36 7 / 16 "€730.02
VESTIL PAHW-H-2448 Kannettava säädettävä teline, 24 x 48 tuuman koko, korkea sahalaitainen | AG7WQB PAHW-H-2448648.75 "23.5 "48 3 / 4 "€810.28
VESTIL PAHW-L-1924 Kannettava säädettävä jalusta, 19 x 24 tuuman koko, matala hammastettu | AG7WQC PAHW-L-1924423.5 "19.56 "23 1 / 2 "€652.85
VESTIL PAHW-L-1936 Kannettava säädettävä jalusta, 19 x 36 tuuman koko, matala hammastettu | AG7WQD PAHW-L-1936435.25 "19.56 "35 1 / 4 "€688.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PAHW-H-1936 Kannettava säädettävä jalusta, koko 19 x 36 tuumaa, korkea hammastettu
€704.26 / yksikkö