VESTIL P-CADDY-BK-CWN Kierrätetystä muovista Crown Haarukkavaunu Caddy, 7-3/4 tuumaa x 16-1/4 tuumaa x 18-5/8 tuumaa, musta | AG7WUM

VESTIL P-CADDY-BK-CWN kierrätettyä muovia, 7-3/4 tuumaa x 16-1/4 tuumaa x 18-5/8 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AG7WUM Malli: P-CADDY-BK-CWN

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€85.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Jack Caddy
Koko75 lbs.
VäriMusta
Syvyys7.75 "
Korkeus18.63 "
SisältääLaiteasetukset
Pituus7.75 "
MateriaaliNeitsyt LDPE
MittayksikötJOKA
pakkauskoko1
Paksuus0.25 "
Leveys16.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)47.31
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)41.28
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysPituusLeveysHinta
VESTIL P-CADDY-BK Haarukkavaunu Caddy, Valettu muovi | AC4AJF 2YA32 P-CADDY-BKMusta8.75 "-16.12 "€115.74
VESTIL P-CADDY Virgin LDPE haarukkavaunu Caddy, 8-3/4 tuumaa x 16-1/8 tuumaa x 18-5/8 tuumaa, keltainen | AG7WUL P-CADDYKeltainen8.75 "8.75 "16.12 "€85.89
VESTIL P-CADDY-CWN Virgin LDPE haarukkavaunu Caddy, keltainen | AG7WUP P-CADDY-CWNKeltainen7.75 "7.75 "16.25 "€85.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL P-CADDY-BK-CWN kierrätettyä muovia, 7-3/4 tuumaa x 16-1/4 tuumaa x 18-5/8 tuumaa, musta
€85.89 / yksikkö