VESTIL OLA-2-42 Deluxe säädettävä yläkuormannostin 2000 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AG7WNH Malli: OLA-2-42
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,203.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormanostin
Säädettävä välyskorkeus40 9/16 ", 52 5/16", 64 1/16 "
Säädettävä haarukan leveys17 5/8 "- 35 5/8"
Säädettävä haarukan leveys OD17 5/8 "- 35 5/8"
Koko2000 lbs.
Värisininen
Haarukan korkeus2"
Haarukan pituus43.13 "
Haarukan leveys4"
Korkeus87.88 "
SisältääSäädettävä haarukan leveys 17 5/8" - 35 5/8"
Pituus48.19 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus87.88 "
Maks. Matkan pituus23.5 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus64.38 "
Pyörien lukumääräEi pyöriä/pyöriä
Avauskorkeus40-9/16, 52-5/16, 64-1/16"
Platform Pituus43.13 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys35.63 "
Virtalähdemanuaalinen
Sisään vedetty korkeus64 3 / 8 "
Leveys40.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 222.75
Laivan korkeus (cm)208.76
Laivan pituus (cm)122.71
Laivan leveys (cm)101.92
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusKokoHaarukan korkeusAlustan leveysLeveysHaarukan pituusKorkeusSisältääHinta
VESTIL OLA-4-42 Deluxe yläkuormannostin, säädettävä, 4000 Lb., Sininen | AG7WNJ OLA-4-4243.13 "4000 lbs.2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Säädettävä haarukan leveys 17 5/8" - 35 5/8"€4,943.99
Tarjouspyyntö
VESTIL OLA-2-36-DLx Deluxe yläkuormannostin, 36 tuumaa pitkä, 2000 Lb. Kapasiteetti | CE3EHK OLA-2-36-DLx36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Säädettävä haarukan leveys 13" - 38"€4,392.61
Tarjouspyyntö
VESTIL OLA-2-42-DLx Deluxe yläkuormannostin, 42 tuumaa pitkä, 2000 Lb. Kapasiteetti | CE3EHL OLA-2-42-DLx42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Säädettävä haarukan leveys 13" - 38"€4,548.70
Tarjouspyyntö
VESTIL OLA-4-36-DLx Deluxe yläkuormannostin, 36 tuumaa pitkä, 4000 Lb. Kapasiteetti | CE3EHM OLA-4-36-DLx36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Säädettävä haarukan leveys 13" - 38"€4,647.53
Tarjouspyyntö
VESTIL OLA-4-42-DLx Deluxe yläkuormannostin, 42 tuumaa pitkä, 4000 Lb. Kapasiteetti | CE3EHN OLA-4-42-DLx42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Säädettävä haarukan leveys 13" - 38"€5,280.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL OLA-2-42 Deluxe säädettävä yläkuormannostin 2000 Lb. Kapasiteetti
€4,203.68 / yksikkö