VESTIL OLA-2-42-DLx Deluxe yläkuormannostin, 42 tuumaa pitkä, 2000 Lb. Kapasiteetti | CE3EHL

VESTIL OLA-2-42-DLx Deluxe yläkuormannostin, 42 tuumaa pitkä, 2000 Lb. Kapasiteetti

Tuote: CE3EHL Malli: OLA-2-42-DLx
€4,548.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormanostin
Säädettävä korkeus42 1/4", 54", 65 3/4"
Värisininen
Haarukan korkeus1 3 / 4 "
Haarukan pituus42 "
Haarukan leveys4"
Haarukan leveysalue13 "- 38"
Korkeus65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"
Korkeus89.19 "
SisältääSäädettävä haarukan leveys 13" - 38"
Pituus50 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus89.19 "
Maks. Matkan pituus23.5 "
Min. Korkeus65.69 "
Pyörän määräEi pyöriä/pyöriä
Kokonaiskorkeus65 11/16 ", 77 7/16", 89 3/16 "
Platform Pituus42 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys38 "
Virtalähdemanuaalinen
Sisään vedetty korkeus65 11 / 16 "
Leveys39.75 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusKokoHaarukan korkeusAlustan leveysLeveysHaarukan pituusKorkeusSisältääHinta
VESTIL OLA-2-42 Deluxe säädettävä yläkuormannostin 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7WNH OLA-2-4243.13 "2000 lbs.2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Säädettävä haarukan leveys 17 5/8" - 35 5/8"€4,203.68
Tarjouspyyntö
VESTIL OLA-4-42 Deluxe yläkuormannostin, säädettävä, 4000 Lb., Sininen | AG7WNJ OLA-4-4243.13 "4000 lbs.2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Säädettävä haarukan leveys 17 5/8" - 35 5/8"€4,943.99
Tarjouspyyntö
VESTIL OLA-2-36-DLx Deluxe yläkuormannostin, 36 tuumaa pitkä, 2000 Lb. Kapasiteetti | CE3EHK OLA-2-36-DLx36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Säädettävä haarukan leveys 13" - 38"€4,392.61
Tarjouspyyntö
VESTIL OLA-4-36-DLx Deluxe yläkuormannostin, 36 tuumaa pitkä, 4000 Lb. Kapasiteetti | CE3EHM OLA-4-36-DLx36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Säädettävä haarukan leveys 13" - 38"€4,647.53
Tarjouspyyntö
VESTIL OLA-4-42-DLx Deluxe yläkuormannostin, 42 tuumaa pitkä, 4000 Lb. Kapasiteetti | CE3EHN OLA-4-42-DLx42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Säädettävä haarukan leveys 13" - 38"€5,280.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL OLA-2-42-DLx Deluxe yläkuormannostin, 42 tuumaa pitkä, 2000 Lb. Kapasiteetti
€4,548.70 / yksikkö