Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL OH-HD Heavy Duty Coil-ketju ripustimella, 15 jalkaa pituus, hopea | AG7WNG

VESTIL OH-HD Heavy Duty -kelaketju ripustimella, 15 jalkaa pituus, hopea

Varastossa
Tuote: AG7WNG Malli: OH-HD

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöränkiinnityslisävaruste
Ketjun pituus180 "
KetjutyyppiDouble Loop Kela
VäriHarmaa, Hopea
Syvyys7"
Halkaisija0.14 "
Silmukka Sisähalkaisija.11 / 32 "
Korkeus2"
KoukkuKyllä
Pituus15 ft.
Linkin sisäpituus1.82 "
Linkin sisäleveys0.48 "
Linkin pituus2"
Linkin tyyppiSuoraan
Linkin leveys0.61 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Min. Break Force1020 lbs.
Turvallinen työmäärä255 lbs.
Paksuus0.19 "
Kaupan koko2/0
Paino per 100 jalkaa15 lbs.
Hitsattu/hitsattuHitsaamaton
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7315900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
VESTIL OH-15R Ketju ja Ripustin heijastimella, 15 jalkaa pituus, harmaa | AG7WND OH-15RHarmaa6.75 "€35.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL OH-HD Heavy Duty -kelaketju ripustimella, 15 jalkaa pituus, hopea
€65.67 / yksikkö