Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL NMPC-11 Non Marring Plate Clamp, 1100 lb Kapasiteetti, 6 tuumaa x 5 tuumaa x 8 tuumaa koko

Varastossa
Tuote: AG7WLU Malli: NMPC-11

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,651.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi nauhoitettua levypuristinta
Koko1100 lbs.
Clamp Lock -mekanismiAutomaattinen lukitus
VäriKeltainen
Korkeus8"
Leuan syvyys3.23 "
Pituus6"
Nostopuristin tyyliPystysuora
Nostopuristimen tyyppiLevypuristin
MateriaaliTeräs, polyuretaani
Maks. Leuan avaaminen13 / 16 "
Maks. Avaaminen13 / 16 "
MittayksikötJOKA
Min. Leuan avautuminen0"
Min. Avaaminen0"
Kokonaissyvyys6"
Kokonaiskorkeus8"
Kokonaispituus4.45 "
Kokonaispaksuus3.15 "
kokonaisleveys8.7 "
Rengas Dia.1.61 "
Sormuksen paksuus0.43 "
Leveys5"
Työkuorman raja0.5 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMaks. Leuan avaaminenMin. Leuan avautuminenKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
VESTIL NMPC-11-3 Non Marring Plate Clamp, 1100 lb Kapasiteetti, 7 tuumaa x 5 tuumaa x 10 tuumaa Koko | AG7WLV NMPC-11-31100 lbs.3 15 / 16 "0"7"10 "12.13 "€3,901.53
VESTIL NMPC-11-4 Non Marring Plate Clamp, 1100 lb Kapasiteetti, 6 tuumaa x 5 tuumaa x 10 tuumaa Koko | AG7WLW NMPC-11-41100 lbs.4 1 / 4 "13 / 16 "6"10 "5"€4,414.24
VESTIL NMPC-11-5 Non Marring Plate Clamp, 1100 lb Kapasiteetti, 8 tuumaa x 5 tuumaa x 8 tuumaa Koko | AG7WLX NMPC-11-51100 lbs.5 1 / 2 "1 9 / 16 "8"8"5"€4,581.74
VESTIL NMPC-33 Non Marring Plate Clamp, 3300 lb Kapasiteetti, 7 tuumaa x 5 tuumaa x 10 tuumaa Koko | AG7WLY NMPC-333300 lbs.1 1 / 8 "0"7"10 "5"€4,248.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL NMPC-11 Non Marring Plate Clamp, 1100 lb Kapasiteetti, 6 tuumaa x 5 tuumaa x 8 tuumaa koko
€2,651.71 / yksikkö