VESTIL NMPC-11-3 Non Marring Plate Clamp, 1100 lb Kapasiteetti, 7 tuumaa x 5 tuumaa x 10 tuumaa Koko | AG7WLV

VESTIL NMPC-11-3 Ei-marring levypuristin, 1100 lb Kapasiteetti, 7 tuumaa x 5 tuumaa x 10 tuumaa koko

Varastossa
Tuote: AG7WLV Malli: NMPC-11-3

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,901.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi nauhoitettua levypuristinta
Koko1100 lbs.
Clamp Lock -mekanismiAutomaattinen lukitus
VäriKeltainen
Korkeus10 "
Leuan syvyys3.23 "
Pituus7"
Nostopuristin tyyliPystysuora
Nostopuristimen tyyppiLevypuristin
MateriaaliTeräs, polyuretaani
Maks. Leuan avaaminen3 15 / 16 "
Maks. Avaaminen3 15 / 16 "
MittayksikötJOKA
Min. Leuan avautuminen0"
Min. Avaaminen0"
Kokonaissyvyys7"
Kokonaiskorkeus10 "
Kokonaispituus4.45 "
Kokonaispaksuus3.15 "
kokonaisleveys12.13 "
Rengas Dia.1.61 "
Sormuksen paksuus0.43 "
Leveys5"
Työkuorman raja0.5 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMaks. Leuan avaaminenMin. Leuan avautuminenKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
VESTIL NMPC-11 Non Marring Plate Clamp, 1100 lb Kapasiteetti, 6 tuumaa x 5 tuumaa x 8 tuumaa Koko | AG7WLU NMPC-111100 lbs.13 / 16 "0"6"8"8.7 "€2,651.71
VESTIL NMPC-11-4 Non Marring Plate Clamp, 1100 lb Kapasiteetti, 6 tuumaa x 5 tuumaa x 10 tuumaa Koko | AG7WLW NMPC-11-41100 lbs.4 1 / 4 "13 / 16 "6"10 "5"€4,414.24
VESTIL NMPC-11-5 Non Marring Plate Clamp, 1100 lb Kapasiteetti, 8 tuumaa x 5 tuumaa x 8 tuumaa Koko | AG7WLX NMPC-11-51100 lbs.5 1 / 2 "1 9 / 16 "8"8"5"€4,581.74
VESTIL NMPC-33 Non Marring Plate Clamp, 3300 lb Kapasiteetti, 7 tuumaa x 5 tuumaa x 10 tuumaa Koko | AG7WLY NMPC-333300 lbs.1 1 / 8 "0"7"10 "5"€4,248.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL NMPC-11-3 Ei-marring levypuristin, 1100 lb Kapasiteetti, 7 tuumaa x 5 tuumaa x 10 tuumaa koko
€3,901.53 / yksikkö