Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9002AW119 raskaan jalkakytkin | AF9GLF 2ET88

SQUARE D 9002AW119 Heavy Duty -jalkakytkin

Varastossa
Tuote: AF9GLF Malli: 9002AW119Ristiviite: 2ET88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,448.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas jalkakytkin
ToimintaHetkellinen
VäriOranssi
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu10
MateriaaliValettu alumiini
NEMA-luokitus2, 4, 13
Jännitearvot120/240/480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8536509065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaYhteydenottolomakeSyvyyseräPituusJännitearvotLeveysHinta
SQUARE D 9002AW11 ​​raskaan jalkakytkin | AF9GLD 2ET86 9002AW11YlläpitäjäSPDT3.88 "Raskas jalkakytkin8.56 "120 / 240 VAC4.5 "€875.67
SQUARE D 9002AW133 raskaan jalkakytkin | AF9GLL 2ET93 9002AW133HetkellinenDPDT-Raskas jalkakytkin-120 / 240 VAC-€1,619.82
SQUARE D 9002AW5 raskaan jalkakytkin | AF9GLP 2ET96 9002AW5Hetkellinen(2) DPDT5.75 "Raskas jalkakytkin9.84 "120/240/480 VAC10.87 "€904.98
SQUARE D 9002AW6 raskaan jalkakytkin | AF9GLQ 2ET97 9002AW6Hetkellinen(2) DPDT-Raskas jalkakytkin4.84 "120/240/480 VAC5.38 "€826.32
SQUARE D 9002AW7 raskaan jalkakytkin | AF9GLR 2ET98 9002AW7HetkellinenSPDT-Raskas jalkakytkin-120/240/480 VAC-€874.45
SQUARE D 9002AW134 Jalkakytkin 600Vac 5A + Lisävarusteet | CU4FFD 48L949 9002AW134---Jalkakytkin---€1,582.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9002AW119 Heavy Duty -jalkakytkin
€1,448.11 / yksikkö