Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL N4-WM4PB Seinäkiinnitysohjain, 4 painiketta, 8 jalkaa johto | AG8CWC

VESTIL N4-WM4PB seinäkiinnitysohjain, 4 painiketta, 8 jalan johto

Varastossa
Tuote: AG8CWC Malli: N4-WM4PB

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€554.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinätelineen painike
Johdon pituus8 ft.
KotelointiluokkaNEMA 4
Korkeus12 "
Pituus4"
MittayksikötJOKA
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VESTIL N4-WM2PB Seinäkiinnitysohjain, 2 painiketta, 8 jalan johto | AG8CWA N4-WM2PB€418.45
VESTIL N4-WM2PB-KSCL Seinäkiinnitysohjain, Painike/avain | AG8CWB N4-WM2PB-KSCL€514.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL N4-WM4PB seinäkiinnitysohjain, 4 painiketta, 8 jalan johto
€554.55 / yksikkö