Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL N4-WM2PB seinäkiinnitysohjain, 2 painiketta, 8 jalan johto

Varastossa
Tuote: AG8CWA Malli: N4-WM2PB

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€418.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinätelineen painike
Johdon pituus8 ft.
KotelointiluokkaNEMA 4
Korkeus4.75 "
Pituus3.5 "
MittayksikötJOKA
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VESTIL N4-WM2PB-KSCL Seinäkiinnitysohjain, Painike/avain | AG8CWB N4-WM2PB-KSCL€514.42
VESTIL N4-WM4PB Seinäkiinnitysohjain, 4 painiketta, 8 jalkaa johto | AG8CWC N4-WM4PB€554.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL N4-WM2PB seinäkiinnitysohjain, 2 painiketta, 8 jalan johto
€418.45 / yksikkö