VESTIL MTC-RB Manuaalinen roskakorin tiivistin, ulosvedettävä alusta | AG7WKD

VESTIL MTC-RB manuaalinen roskakorin tiivistys, ulosvedettävä alusta

Varastossa
Tuote: AG7WKD Malli: MTC-RB

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€916.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen roskapakkauslaite
VäriKeltainen
Korkeus5 1 / 3 "
Pituus26 1 / 3 "
MittayksikötJOKA
Rullien lukumäärä4
Paksuus3 / 16 "
Käyttökelpoinen pituus26 3 / 16 "
Käytettävä leveys24 1 / 8 "
Leveys29 1 / 4 "
Toimii yhdessäMTC-55, MTC-30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)67.95
Laivan leveys (cm)74.3
HS-koodi8479895500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MTC-RB manuaalinen roskakorin tiivistys, ulosvedettävä alusta
€916.33 / yksikkö