VESTIL MT-3042-LP matalaprofiilinen mekaaninen pylväspöytä, 30 tuumaa x 42 tuumaa | AG7WJN

VESTIL MT-3042-LP matalaprofiilinen mekaaninen pylväspöytä, 30 tuumaa x 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7WJN Malli: MT-3042-LP

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,650.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Koko2000 lbs.
Pyörä Dia.5"
Pyörän leveys2"
Korkeus23.69 "
Pituus49.5 "
Alennettu korkeus24 "
Maks. Matkan pituus18 5/16 jalkaa
Maks. Matkan pituus (Ft.)18-5 / 16 tuumaa
MittayksikötJOKA
Toimintamanuaalinen
Operaation tyyppimanuaalinen
Platform Pituus42 "
Alustan leveys30 "
Korotettu korkeus42 3 / 16 "
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 162
Laivan korkeus (cm)60.17
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysSisältää paristotMukana akkulaturiVirtalähdeJänniteLeveysKorkeusPituusHinta
VESTIL MT-2436-LP matalaprofiilinen mekaaninen pylväspöytä, 24 tuumaa x 36 tuumaa | AG7WHR MT-2436-LP24 "Ei-manuaalinen-24 "23.94 "37.88 "€2,018.77
VESTIL MT-2436-LP-AC matalaprofiilinen AC Power Post -pöytä, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7WHT MT-2436-LP-AC24 "EiEisähköinen115V AC24 "23.94 "38.06 "€6,417.22
VESTIL MT-2442-LP matalaprofiilinen mekaaninen pylväspöytä, 24 tuumaa x 42 tuumaa | AG7WHX MT-2442-LP24 "Ei-manuaalinen-24 "23.94 "43.88 "€2,439.70
VESTIL MT-2442-LP-AC matalaprofiilinen AC Power Post -pöytä, 24 tuumaa x 42 tuumaa | AG7 MIKSI MT-2442-LP-AC24 "EiEisähköinen115V AC24 "23.94 "43.88 "€6,750.89
VESTIL MT-2442-LP-DC matalaprofiilinen tasavirtapylväspöytä, 24 tuumaa x 42 tuumaa | AG7WHZ MT-2442-LP-DC24 "KylläKylläsähköinen12V DC-24 "23.94 "43.88 "€6,750.89
VESTIL MT-2448-LP matalaprofiilinen mekaaninen pylväspöytä, 24 tuumaa x 48 tuumaa | AG7WJA MT-2448-LP24 "Ei-manuaalinen-24 "23.94 "49.88 "€2,691.63
VESTIL MT-2448-LP-AC matalaprofiilinen AC Power Post -pöytä, 24 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7WJB MT-2448-LP-AC24 "EiEisähköinen115V AC24 "23.94 "49.88 "€7,014.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MT-3042-LP matalaprofiilinen mekaaninen pylväspöytä, 30 tuumaa x 42 tuumaa
€2,650.10 / yksikkö