VESTIL MT-2442-LP-AC matalaprofiilinen AC Power Post -pöytä, koko 24 tuumaa x 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7WHY Malli: MT-2442-LP-AC

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,750.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Sisältää paristotEi
Mukana akkulaturiEi
Koko2000 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
Värisininen
Kannen paksuus1 / 4 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Kädessä pidettävä ohjausjännite24V
Korkeus23.94 "
Pituus43.88 "
Alennettu korkeus23 15 / 16 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus42.19 "
Maks. Matkan pituus18 1 / 4 "
Maks. Matkan pituus (Ft.)18 sisään.
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus23.94 "
Moottori HP1 / 2 hp
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Viestien määrä4
ToimintaAC
Vaihe1
Platform Pituus42 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys24 "
KannettavaKyllä
Virtalähdesähköinen
Korotettu korkeus42 3 / 16 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Jännite115V AC
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 158.85
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysSisältää paristotMukana akkulaturiVirtalähdeJänniteLeveysKorkeusPituusHinta
VESTIL MT-2436-LP matalaprofiilinen mekaaninen pylväspöytä, 24 tuumaa x 36 tuumaa | AG7WHR MT-2436-LP24 "Ei-manuaalinen-24 "23.94 "37.88 "€2,018.77
VESTIL MT-2436-LP-AC matalaprofiilinen AC Power Post -pöytä, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7WHT MT-2436-LP-AC24 "EiEisähköinen115V AC24 "23.94 "38.06 "€6,417.22
VESTIL MT-2442-LP matalaprofiilinen mekaaninen pylväspöytä, 24 tuumaa x 42 tuumaa | AG7WHX MT-2442-LP24 "Ei-manuaalinen-24 "23.94 "43.88 "€2,439.70
VESTIL MT-2442-LP-DC matalaprofiilinen tasavirtapylväspöytä, 24 tuumaa x 42 tuumaa | AG7WHZ MT-2442-LP-DC24 "KylläKylläsähköinen12V DC-24 "23.94 "43.88 "€6,750.89
VESTIL MT-2448-LP matalaprofiilinen mekaaninen pylväspöytä, 24 tuumaa x 48 tuumaa | AG7WJA MT-2448-LP24 "Ei-manuaalinen-24 "23.94 "49.88 "€2,691.63
VESTIL MT-2448-LP-AC matalaprofiilinen AC Power Post -pöytä, 24 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7WJB MT-2448-LP-AC24 "EiEisähköinen115V AC24 "23.94 "49.88 "€7,014.40
VESTIL MT-2448-LP-DC matalaprofiilinen tasavirtapylväspöytä, 24 tuumaa x 48 tuumaa | AG7WJC MT-2448-LP-DC24 "-Kylläsähköinen12V DC-24 "23.94 "49.88 "€7,014.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MT-2442-LP-AC matalaprofiilinen AC Power Post -pöytä, koko 24 tuumaa x 42 tuumaa
€6,750.89 / yksikkö