Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL MSA-C-12 keskikokoinen uloketeline, suora varsi, koko 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7WHC Malli: MSA-C-12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokehyllyn varsi
Varsi tyyppiSuoraan
Koko1000 lbs.
VäriOranssi
komponentitSuora käsivarsi
Syvyys15 "
MalliYksi
Korkeus6"
Pituus15 "
Huuli2-3 / 4 tuumaa
Huulen korkeus2 3 / 4 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Aseiden lukumäärä1
Käyttökelpoinen pituus12 "
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSyvyysKorkeusHuulen korkeusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL MSA-C-18 Keskikokoinen uloketeline, suora varsi, 18 tuuman koko | AG7WHD MSA-C-18750 lbs.Oranssi21 "6"2 3 / 4 "18 "4.75 "€57.06
VESTIL MSA-C-24 Keskikokoinen uloketeline, suora varsi, 24 tuuman koko | AG7WHE MSA-C-24600 lbs.Oranssi27 "6"2 3 / 4 "24 "4.75 "€60.06
VESTIL MSA-C-30 Keskikokoinen uloketeline, suora varsi, 30 tuuman koko | AG7WHF MSA-C-30500 lbs.Oranssi33 "6"2 3 / 4 "30 "4.75 "€74.28
VESTIL MSA-C-36 Keskikokoinen uloketeline, suora varsi, 36 tuuman koko | AG7WHG MSA-C-36400 lbs.Oranssi39 "6"2 3 / 4 "36 "4.75 "€90.01
VESTIL SSAL-12 uloke suora käsivarsi, huulella, 12 tuuman koko | AG7ZLE SSAL-123000 lbs.sininen13.375 "8"2"11 5 / 16 "6.69 "€128.84
VESTIL SSAL-24 uloke suora käsivarsi, huulella, koko 24 tuumaa | AG7ZLG SSAL-242000 lbs.sininen25.375 "8"2"23 5 / 16 "6.69 "€137.28
VESTIL SSAL-36 uloke suora käsivarsi, huulella, 36 tuuman koko | AG7ZLJ SSAL-361200 lbs.sininen37.375 "8"2"35 5 / 16 "6.69 "€147.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MSA-C-12 keskikokoinen uloketeline, suora varsi, koko 12 tuumaa
€54.31 / yksikkö