VESTIL SSAL-24 uloke suora käsivarsi, huulella, koko 24 tuumaa | AG7ZLG

VESTIL SSAL-24 uloke suora käsivarsi, huulella, koko 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7ZLG Malli: SSAL-24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€137.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokehyllyn varsi
Varsi tyyppiSuoraan
Koko2000 lbs.
Värisininen
komponentitSuora varsi huulella
Syvyys25.375 "
MalliYksi
Korkeus8"
Pituus24 "
Huulen korkeus2"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Aseiden lukumäärä1
Käyttökelpoinen pituus23 5 / 16 "
Leveys6.69 "
Toimii yhdessäSAC-824, SAC-1024, SAC-1224, DAC-824, DAC-1024, DAC-1224

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSyvyysKorkeusHuulen korkeusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL MSA-C-12 Keskikokoinen uloketeline, suora varsi, 12 tuuman koko | AG7WHC MSA-C-121000 lbs.Oranssi15 "6"2 3 / 4 "12 "4.75 "€54.31
VESTIL MSA-C-18 Keskikokoinen uloketeline, suora varsi, 18 tuuman koko | AG7WHD MSA-C-18750 lbs.Oranssi21 "6"2 3 / 4 "18 "4.75 "€57.06
VESTIL MSA-C-24 Keskikokoinen uloketeline, suora varsi, 24 tuuman koko | AG7WHE MSA-C-24600 lbs.Oranssi27 "6"2 3 / 4 "24 "4.75 "€60.06
VESTIL MSA-C-30 Keskikokoinen uloketeline, suora varsi, 30 tuuman koko | AG7WHF MSA-C-30500 lbs.Oranssi33 "6"2 3 / 4 "30 "4.75 "€74.28
VESTIL MSA-C-36 Keskikokoinen uloketeline, suora varsi, 36 tuuman koko | AG7WHG MSA-C-36400 lbs.Oranssi39 "6"2 3 / 4 "36 "4.75 "€90.01
VESTIL SSAL-12 uloke suora käsivarsi, huulella, 12 tuuman koko | AG7ZLE SSAL-123000 lbs.sininen13.375 "8"2"11 5 / 16 "6.69 "€128.84
VESTIL SSAL-36 uloke suora käsivarsi, huulella, 36 tuuman koko | AG7ZLJ SSAL-361200 lbs.sininen37.375 "8"2"35 5 / 16 "6.69 "€147.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SSAL-24 uloke suora käsivarsi, huulella, koko 24 tuumaa
€137.28 / yksikkö