VESTIL MPT-1 polyeteenilaukku, 200 Lb. Kapasiteetti | AG7WGE

VESTIL MPT-1 polyeteenilaukku, 200 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7WGE Malli: MPT-1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€641.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrätyskori
Koko200 lbs.
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliHometta kumi
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriMusta
Etukorkeus33 5 / 8 "
Korkeus41.81 "
Pituus30.75 "
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
tilavuus1/2 ov. yd.
Leveys52.75 "
Toimii yhdessäJMD-1000-48, JMD-1000-60, JMD-1000-72

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)106.52
Laivan pituus (cm)78.26
Laivan leveys (cm)133.99
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
VESTIL MPT-2 polyeteenilaukku, 600 Lb. Kapasiteetti | AG7WGF MPT-242.81 "€999.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MPT-1 polyeteenilaukku, 200 Lb. Kapasiteetti
€641.38 / yksikkö