Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL MPG-T Modulaarinen suojareunus, T-osa | AG7WFE

VESTIL MPG-T Modulaarinen suojareunus, T-osa

Varastossa
Tuote: AG7WFE Malli: MPG-T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäköinti
LiitetyyppiPultti päällä
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.5 "
VäriKeltainen
Korkeus5"
Pituus12 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Pultinreikien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus5"
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys6"
TyyliT-osa
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultinreikien lukumääräKokonaispituusTyyliHinta
VESTIL MPG-C Modulaarinen suojareunus, keskiosa | AG7WFB MPG-C221.25 "Keskiosa€97.17
VESTIL MPG-E Modulaarinen suojareunus, päätyosa | AG7WFC MPG-E221.25 "Loppuosa€91.52
VESTIL MPG-L Modulaarinen suojareunus, L-osa | AG7WFD MPG-L18.75 "L-osa€71.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MPG-T Modulaarinen suojareunus, T-osa
€74.34 / yksikkö