VESTIL MPG-E Modulaarinen suojareunus, päätyosa

Varastossa
Tuote: AG7WFC Malli: MPG-E

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€91.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäköinti
LiitetyyppiPultti päällä
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.5 "
VäriKeltainen
Korkeus5"
Pituus21.25 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Pultinreikien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus5"
Kokonaispituus21.25 "
kokonaisleveys6"
TyyliLoppuosa
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)53.98
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultinreikien lukumääräKokonaispituusTyyliHinta
VESTIL MPG-C Modulaarinen suojareunus, keskiosa | AG7WFB MPG-C221.25 "Keskiosa€97.17
VESTIL MPG-L Modulaarinen suojareunus, L-osa | AG7WFD MPG-L18.75 "L-osa€71.40
VESTIL MPG-T Modulaarinen suojareunus, T-osa | AG7WFE MPG-T112 "T-osa€74.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MPG-E Modulaarinen suojareunus, päätyosa
€91.52 / yksikkö