VESTIL MHBC-4444-5C-JG Bulkkisäiliö, Jadenvihreä, 45 tuumaa x 45 tuumaa x 51.5 tuumaa Koko | AG7WDV

VESTIL MHBC-4444-5C-JG Bulkkisäiliö, Jadenvihreä, 45 tuumaa x 45 tuumaa x 51.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7WDV Malli: MHBC-4444-5C-JG

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,878.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarakontti
Bushelin kapasiteetti48.32 Bushel
Koko800 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliKumi
Pyörän koko5 "x 1.25"
Pyörän leveys1 1 / 4 "
VäriJade Green
Halkaisija45 "
Korkeus51.5 "
Pituus45 "
Hissi2-way
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
MittayksikötJOKA
Pyörien lukumäärä4
Kokonaissyvyys45 "
Kokonaiskorkeus51.5 "
kokonaisleveys45 "
tilavuus35 cu. ft.
Leveys45 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)130.81
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVärisisäkkäinPyörien lukumääräKokonaiskorkeustilavuusHinta
VESTIL MHBC-3244-5C-CB Bulk Container, Cadet Blue, 45 tuumaa x 45 tuumaa x 39 tuumaa Koko | AG7WDF MHBC-3244-5C-CB700 lbs.Kadetti sininen-439 "27.5 cu. ft.€1,630.73
VESTIL MHBC-3244-5C-JG Bulkkisäiliö, Jadenvihreä, 45 tuumaa x 45 tuumaa x 39 tuumaa Koko | AG7WDG MHBC-3244-5C-JG700 lbs.Jade Green-439 "27.5 cu. ft.€1,630.73
VESTIL MHBC-3244-5C-O Bulk Container, Briljanttioranssi, 45 tuumaa x 45 tuumaa x 39 tuumaa Koko | AG7WDH MHBC-3244-5C-O700 lbs.Loistava oranssi--39 "27.5 cu. ft.€1,630.73
VESTIL MHBC-3244-5C-R Bulkkisäiliö, punainen, 45 tuumaa x 45 tuumaa x 39 tuumaa koko | AG7WDJ MHBC-3244-5C-R700 lbs.punainen--39 "27.5 cu. ft.€1,630.73
VESTIL MHBC-3244-CB Bulk Container, Cadet Blue, 45 tuumaa x 45 tuumaa x 33 tuumaa koko | AG7WDM MHBC-3244-CB700 lbs.Kadetti sininen5-33 "27.5 cu. ft.€930.51
VESTIL MHBC-3244-JG Bulk Container, Jade Green, 45 tuumaa x 45 tuumaa x 33 tuumaa Koko | AG7WDN MHBC-3244-JG700 lbs.Jade Green5-33 "27.5 cu. ft.€1,239.78
VESTIL MHBC-3244-O Bulk Container, Briljanttioranssi, 45 tuumaa x 45 tuumaa x 33 tuumaa Koko | AG7WDP MHBC-3244-O700 lbs.Loistava oranssi5-33 "27.5 cu. ft.€1,239.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MHBC-4444-5C-JG Bulkkisäiliö, Jadenvihreä, 45 tuumaa x 45 tuumaa x 51.5 tuumaa
€1,878.35 / yksikkö