VESTIL MG-R-4 Modulaarinen suojus, kaideosa, koko 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8CZA Malli: MG-R-4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€141.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean profiilin konesuoja
VäriKeltainen
komponentitKaide
Tehokas pituus48 "
Korkeus2.5 "
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus56 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennuslevyn pituus2 1 / 4 "
Asennuslevyn leveys23 1 / 4 "
Kokonaissyvyys56 "
Kokonaiskorkeus2.5 "
Kokonaispituus56 "
kokonaisleveys2.5 "
Levyn pituus2-1 / 4 tuumaa
Levyn leveys23-1 / 4 tuumaa
Leveys56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)142.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehokas pituusKokonaispituusHinta
VESTIL MG-R-10 Modulaarinen suojus, kaideosa, 120 tuuman koko | AG8CYY MG-R-10120 "128 "€301.73
Tarjouspyyntö
VESTIL MG-R-12 Modulaarinen suojus, kaideosa, 144 tuuman koko | AG8CYZ MG-R-12144 "152 "€365.72
Tarjouspyyntö
VESTIL MG-R-6 Modulaarinen suoja, kaideosa, 72 tuuman koko | AG8CZB MG-R-672 "80 "€215.24
Tarjouspyyntö
VESTIL MG-R-8 Modulaarinen suoja, kaide, 96 tuuman koko | AG8CZC MG-R-896 "102 "€227.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MG-R-4 Modulaarinen suojus, kaideosa, koko 48 tuumaa
€141.13 / yksikkö