VESTIL MG-R-8 Modulaarinen suojus, kaideosa, koko 96 tuumaa

Tuote: AG8CZC Malli: MG-R-8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€227.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean profiilin konesuoja
VäriKeltainen
komponentitKaide
Tehokas pituus96 "
Korkeus2.5 "
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus102 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys102 "
Kokonaiskorkeus2.5 "
Kokonaispituus102 "
kokonaisleveys2.5 "
Leveys102 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)259.08
Laivan leveys (cm)259.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehokas pituusKokonaispituusHinta
VESTIL MG-R-10 Modulaarinen suojus, kaideosa, 120 tuuman koko | AG8CYY MG-R-10120 "128 "€301.73
Tarjouspyyntö
VESTIL MG-R-12 Modulaarinen suojus, kaideosa, 144 tuuman koko | AG8CYZ MG-R-12144 "152 "€365.72
Tarjouspyyntö
VESTIL MG-R-4 Modulaarinen suoja, kaideosa, 48 tuuman koko | AG8CZA MG-R-448 "56 "€141.13
VESTIL MG-R-6 Modulaarinen suoja, kaideosa, 72 tuuman koko | AG8CZB MG-R-672 "80 "€215.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MG-R-8 Modulaarinen suojus, kaideosa, koko 96 tuumaa
€227.47 / yksikkö