VESTIL MG-R-10 Modulaarinen suojus, kaideosa, koko 120 tuumaa

Tuote: AG8CYY Malli: MG-R-10
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€301.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean profiilin konesuoja
VäriKeltainen
komponentitKaide
Tehokas pituus120 "
Korkeus2.5 "
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus128 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys128 "
Kokonaiskorkeus2.5 "
Kokonaispituus128 "
kokonaisleveys2.5 "
Leveys128 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)325.12
Laivan leveys (cm)325.12
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehokas pituusKokonaispituusHinta
VESTIL MG-R-12 Modulaarinen suojus, kaideosa, 144 tuuman koko | AG8CYZ MG-R-12144 "152 "€365.72
Tarjouspyyntö
VESTIL MG-R-4 Modulaarinen suoja, kaideosa, 48 tuuman koko | AG8CZA MG-R-448 "56 "€141.13
VESTIL MG-R-6 Modulaarinen suoja, kaideosa, 72 tuuman koko | AG8CZB MG-R-672 "80 "€215.24
Tarjouspyyntö
VESTIL MG-R-8 Modulaarinen suoja, kaide, 96 tuuman koko | AG8CZC MG-R-896 "102 "€227.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MG-R-10 Modulaarinen suojus, kaideosa, koko 120 tuumaa
€301.73 / yksikkö