VESTIL MEZZ-200 Mezzanine turvaportti, 42 tuuman kiskon korkeus | AG8CXH

VESTIL MEZZ-200 Mezzanine-turvaportti, 42 tuuman kiskon korkeus

Varastossa
Tuote: AG8CXH Malli: MEZZ-200

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,473.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolikerroksen turvaportti
LiitetyyppiLag pultit
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.4375 "
VäriKeltainen
NoudattaminenOSHA 29 CFR 1910.23 (e)
Syvyys40.12 "
Kaiteen korkeus42.38 "
Korkeus80.06 "
SisältääLaitteiston asennus
Sisäsyvyys40.12 "
Sisäleveys61.5 "
Potkurilevyn korkeus4"
Pituus79.312 "
MateriaaliTeräs
Max. Kuorman korkeus68 "
MittayksikötJOKA
Keskiraiteen korkeus21 "
Varvaslaudan korkeus4"
Putken seinämän paksuus0.08 "
Letkun koko1 1 / 2 "x 1 1 / 2"
Käyttökelpoinen pituus74 "
Käytettävä leveys56 "
Hyödyntämällä lavan pituus48 "
Hyödynnä lavan leveyttä48 "
Leveys68.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.1
Laivan korkeus (cm)202.72
Laivan pituus (cm)201.45
Laivan leveys (cm)176.53
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MEZZ-200 Mezzanine-turvaportti, 42 tuuman kiskon korkeus
€1,473.17 / yksikkö