VESTIL MDU-C-6-24-SET Uloke, kaksinkertainen pystysuora, keskimääräinen, 6 jalkaa, 24 tuuman sarja | AG7WBY

VESTIL MDU-C-6-24-SET uloke, kaksinkertainen pystysuora, keskikäyttöinen, 6 jalkaa, 24 tuuman sarja

Tuote: AG7WBY Malli: MDU-C-6-24-SET
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,422.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki
Varsi tyyppiSuoraan
Koko22000 lbs.
Värisininen
Syvyys58 "
MalliKaksinkertainen
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus72 "
Pituus58 "
MateriaaliTeräs
Max. Käsivarren kapasiteetti2400 lbs.
MittayksikötSARJA
Aseiden lukumäärä8
Leveys47 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 246.6
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)119.38
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeuseräMax. Käsivarren kapasiteettiLeveysHinta
VESTIL MDU-C-6-36-SET uloke, kaksinkertainen, pystysuora, keskiteho, 6 jalkaa, 36 tuuman sarja | AG7WCB MDU-C-6-36-SET16400 lbs.82 "72 "pakki1600 lbs.47 "€2,930.91
Tarjouspyyntö
VESTIL SDU-C-6-24-SET Vakiouloke, kaksinkertainen pystysuora, 6 jalkaa, 24 tuuman käsivarsisarja, sininen | AG7YPR SDU-C-6-24-SET15400 lbs.60 "81 "Kannatin kaksinkertainen pystyssä1600 lbs.62 "€2,068.84
VESTIL SDU-C-6-36-SET Standard-uloke, kaksinkertainen pystysuora, 6 jalkaa, keskiraskas, 36 tuuman sarja | AG7YPV SDU-C-6-36-SET10400 lbs.84 "81 "Kannatin kaksinkertainen pystyssä800 lbs.62 "€2,146.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MDU-C-6-24-SET uloke, kaksinkertainen pystysuora, keskikäyttöinen, 6 jalkaa, 24 tuuman sarja
€2,422.56 / yksikkö