VESTIL SDU-C-6-36-SET Standard-uloke, kaksinkertainen pystysuora, 6 jalkaa, keskiraskas, 36 tuuman sarja | AG7YPV

VESTIL SDU-C-6-36-SET Standard-uloke, kaksinkertainen pystysuora, 6 jalkaa, keskiraskas, 36 tuuman sarja

Varastossa
Tuote: AG7YPV Malli: SDU-C-6-36-SET

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,146.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannatin kaksinkertainen pystyssä
Arm tyyliKaksipuoliset pystytuet
Varsi tyyppiSuoraan
Koko10400 lbs.
Värisininen
Syvyys84 "
MalliKaksinkertainen
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus81 "
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Max. Käsivarren kapasiteetti800 lbs.
MittayksikötJOKA
Aseiden lukumäärä8
Leveys62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 218.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeuseräMax. Käsivarren kapasiteettiLeveysHinta
VESTIL MDU-C-6-24-SET Uloke, kaksinkertainen pystysuora, keskimääräinen, 6 jalkaa, 24 tuuman sarja | AG7WBY MDU-C-6-24-SET22000 lbs.58 "72 "pakki2400 lbs.47 "€2,422.56
Tarjouspyyntö
VESTIL MDU-C-6-36-SET uloke, kaksinkertainen, pystysuora, keskiteho, 6 jalkaa, 36 tuuman sarja | AG7WCB MDU-C-6-36-SET16400 lbs.82 "72 "pakki1600 lbs.47 "€2,930.91
Tarjouspyyntö
VESTIL SDU-C-6-24-SET Vakiouloke, kaksinkertainen pystysuora, 6 jalkaa, 24 tuuman käsivarsisarja, sininen | AG7YPR SDU-C-6-24-SET15400 lbs.60 "81 "Kannatin kaksinkertainen pystyssä1600 lbs.62 "€2,068.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SDU-C-6-36-SET Standard-uloke, kaksinkertainen pystysuora, 6 jalkaa, keskiraskas, 36 tuuman sarja
€2,146.10 / yksikkö