VESTIL MB-RS-C-36 teräksinen kaksinopeuksinen kaupallinen suoratoiminen puhallin, 39 x 13 x 40 tuumaa, 8200 High CFM, musta | AG7WBA

Vestil MB-RS-C-36 teräksinen kaksinopeuksinen kaupallinen suoraohjainpuhallin, 39 x 13 x 40 tuumaa, 8200 High CFM, musta

Varastossa
Tuote: AG7WBA Malli: MB-RS-C-36

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,083.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Sisältää paristonEi
Terä Dia.36 "
CFM korkea8200 CFM
CFM matala7,000 CFM
VäriMusta
Johdon pituus72 "
JohtotyyppiSJT tyyppi 3
Korkeus40 "
Pituus39 "
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet3.6A
MittayksikötJOKA
Moottori HP1 / 3 hp
Kokonaissyvyys39 "
Kokonaiskorkeus40 "
kokonaisleveys13 "
Vaihe1
Tyyppikiinteä
Jännite115V
Voltit / vaihe115 V / 1 PH
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.CFM korkeaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyppiHinta
VESTIL MB-C-30 teräksinen kaksinopeuksinen kaupallinen suoratoiminen puhallin, 36 x 13-1/2 x 38 tuuman koko, 6300 High CFM, musta | AG7WAN MB-C-3030 "6300 CFM36 "38 "13 1 / 2 "Kääntyvä€977.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Vestil MB-RS-C-36 teräksinen kaksinopeuksinen kaupallinen suoraohjainpuhallin, 39 x 13 x 40 tuumaa, 8200 High CFM, musta
€1,083.83 / yksikkö