VESTIL MB-C-30 teräksinen kaksinopeuksinen kaupallinen suoratoiminen puhallin, 36 x 13-1/2 x 38 tuuman koko, 6300 High CFM, musta | AG7WAN

Vestil MB-C-30 teräksinen kaksinopeuksinen kaupallinen suoraohjainpuhallin, 36 x 13-1/2 x 38 tuuman koko, 6300 High CFM, musta

Varastossa
Tuote: AG7WAN Malli: MB-C-30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€977.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Sisältää paristonEi
Terän väriHopeaa, alumiinia
Terä Dia.30 "
Terän koko30 "
CFM korkea6300 CFM
CFM matala5500 CFM
VäriMusta
Johdon pituus72 "
JohtotyyppiSJT tyyppi 3
Johdollinen / langatoncorded
Korkeus38 "
Sisällä ulkonasisä-
ionisaatioEi
Pituus36 "
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet3.6A
MittayksikötJOKA
huurunEi
Moottori HP1 / 3 hp
Nopeuksien määrä2
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus38 "
kokonaisleveys13 1 / 2 "
Vaihe1
Suositeltava huoneen koko250 sq ft.
KaukosäädinEi
TermostaattiEi
AjastinEi
TyyppiKääntyvä
UL-tyyppi507
Jännite115V
Voltit / vaihe115 V / 1 PH
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.CFM korkeaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyppiHinta
VESTIL MB-RS-C-36 teräksinen kaksinopeuksinen kaupallinen suoratoiminen puhallin, 39 x 13 x 40 tuumaa, 8200 High CFM, musta | AG7WBA MB-RS-C-3636 "8200 CFM39 "40 "13 "kiinteä€1,083.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Vestil MB-C-30 teräksinen kaksinopeuksinen kaupallinen suoraohjainpuhallin, 36 x 13-1/2 x 38 tuuman koko, 6300 High CFM, musta
€977.86 / yksikkö