VESTIL LWC-15 Pyöräkiila, 8 x 10-5/16 x 8 tuumaa, musta, laminoitu kumi | AG7VYX

VESTIL LWC-15 pyöräkiila, 8 x 10-5/16 x 8 tuumaa, musta, laminoitu kumi

Varastossa
Tuote: AG7VYX Malli: LWC-15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€90.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
Puskurin tyyppiLaminoitu kumi
VäriMusta
Kahva mukanaKyllä
VetimetKyllä
Korkeus8"
Pituus8"
MateriaaliKumi
RakennusmateriaaliKumi
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys8"
Kokonaiskorkeus8"
kokonaisleveys10.31 "
Käytettävä kiilan leveys7 1 / 2 "
Pyöräkiilan liitäntäEi eristetty
Pyörän kiilan korkeus8"
Pyörän kiilan pituus8"
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino13 lbs.
Pyörän kiilan leveys7.5 "
Leveys10.3125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)18.73
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL LWC-14 Pyöräkiila, 11 x 12 x 5-1/2 tuumaa, musta, laminoitu kumi | AG7VYV LWC-14---MustaKumi€93.41
VESTIL LWC-14M Pyöräkiila kahvalla, 10-1/8 x 12-3/8 x 5-1/2 tuumaa, musta, laminoitu kumi | AG7VYW LWC-14M---MustaKumi€90.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LWC-15 pyöräkiila, 8 x 10-5/16 x 8 tuumaa, musta, laminoitu kumi
€90.06 / yksikkö