VESTIL LWC-14 Pyöräkiila, 11 x 12 x 5-1/2 tuumaa, musta, laminoitu kumi | AG7VYV

VESTIL LWC-14 pyöräkiila, 11 x 12 x 5-1/2 tuumaa, musta, laminoitu kumi

Varastossa
Tuote: AG7VYV Malli: LWC-14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€93.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
Puskurin tyyppiLaminoitu kumi
VäriMusta
Kahva mukanaKyllä
VetimetKyllä
Korkeus5.5 "
Pituus11 "
MateriaaliKumi
RakennusmateriaaliKumi
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys11 "
Kokonaiskorkeus5.5 "
kokonaisleveys12 "
Käytettävä kiilan leveys9"
Pyöräkiilan liitäntäEi eristetty
Pyörän kiilan korkeus5.5 "
Pyörän kiilan pituus11 "
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino11 lbs.
Pyörän kiilan leveys9"
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL LWC-14M Pyöräkiila kahvalla, 10-1/8 x 12-3/8 x 5-1/2 tuumaa, musta, laminoitu kumi | AG7VYW LWC-14M---MustaKumi€90.59
VESTIL LWC-15 Pyöräkiila, 8 x 10-5/16 x 8 tuumaa, musta, laminoitu kumi | AG7VYX LWC-15---MustaKumi€90.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LWC-14 pyöräkiila, 11 x 12 x 5-1/2 tuumaa, musta, laminoitu kumi
€93.41 / yksikkö