VESTIL LWC-14M Pyöräkiila kahvalla, 10-1/8 x 12-3/8 x 5-1/2 tuumaa, musta, laminoitu kumi | AG7VYW

VESTIL LWC-14M pyöräkiila kahvalla, 10-1/8 x 12-3/8 x 5-1/2 tuumaa, musta, laminoitu kumi

Varastossa
Tuote: AG7VYW Malli: LWC-14M

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€90.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
Puskurin tyyppiLaminoitu kumi kumikahvalla
VäriMusta
Kahvan korkeus1.75 "
Kahva mukanaKyllä
VetimetKyllä
Korkeus5.5 "
Pituus10.125 "
MateriaaliKumi
RakennusmateriaaliKumi
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys10.125 "
Kokonaiskorkeus5.5 "
kokonaisleveys12.38 "
Käytettävä kiilan leveys9 1 / 2 "
Pyöräkiilan liitäntäEi eristetty
Pyörän kiilan korkeus5.5 "
Pyörän kiilan pituus10.13 "
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino12 lbs.
Pyörän kiilan leveys9.5 "
Leveys12.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL LWC-14 Pyöräkiila, 11 x 12 x 5-1/2 tuumaa, musta, laminoitu kumi | AG7VYV LWC-14---MustaKumi€93.41
VESTIL LWC-15 Pyöräkiila, 8 x 10-5/16 x 8 tuumaa, musta, laminoitu kumi | AG7VYX LWC-15---MustaKumi€90.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LWC-14M pyöräkiila kahvalla, 10-1/8 x 12-3/8 x 5-1/2 tuumaa, musta, laminoitu kumi
€90.59 / yksikkö