VESTIL LPBP-24-YL valotangon pohjasuoja, keltainen

Varastossa
Tuote: AG7VXM Malli: LPBP-24-YL

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€506.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt pylvään kansi
VäriTurvallisuus keltainen
Kattaa pyöreät alustat aina24 "
Peittää neliömäiset alustat aina18 "
Syvyys26 "
Korkeus41.25 "
Pituus26 "
Materiaalipolypropeeni
MittayksikötJOKA
Sormusten määrä4
Renkaan korkeus9.5 "
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)104.78
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VESTIL LPBP-24-BK valotangon pohjasuoja, musta | AG7VXJ LPBP-24-BKMusta€506.73
VESTIL LPBP-24-IBU valotangon pohjasuoja, Imperial Blue | AG7VXK LPBP-24-IBUImperial sininen€506.73
VESTIL LPBP-24-SBU valotangon pohjasuoja, turvasininen | AG7VXL LPBP-24-SBUTurvasininen€506.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LPBP-24-YL valotangon pohjasuoja, keltainen
€506.73 / yksikkö