Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL LOCK-CR-12 Locker-takkitanko, 12 tuumaa leveä | AG7VWF

VESTIL LOCK-CR-12 Locker-takkitanko, 12 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AG7VWF Malli: LOCK-CR-12

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakki
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus0.5 "
SisältääGalvanoitu päällystetty sauva
Pituus12 "
MittayksikötJOKA
KäytettyTeolliset sovellukset optimaalisiin tuloksiin
Leveys0.5 "
Toimii yhdessäLOCK-1218-SSS1, LOCK-3618-SSS3, LOCK-1218-SSD1, LOCK-3618-SSD3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VESTIL LOCK-CR-18 Locker-takkitanko, 18 tuumaa leveä | AG7VWG LUKKO-CR-1818 "€97.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LOCK-CR-12 Locker-takkitanko, 12 tuumaa leveä
€67.66 / yksikkö