Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 90433 ammoniakkiputken tussimerkki 1 - 2-1 / 2 tuumaa - pakkaus 4 | AF3TXA 8CX96

BRADY 90433 Ammoniakkiputkimerkki Lss 1 - 2-1/2 tuumaa - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3TXA Malli: 90433Ristiviite: 8CX96

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan1 - 2-1 / 2 "
Korkeus1.125 "
IIAR LyhenneLSS
Selitteen väriMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreä
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Fyysinen tilahöyry
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painetaso (matala)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanIIAR LyhenneSelitteen väriHinta
BRADY 90429 Ammoniakkiputken merkki Htrl 1 - 2-1 / 2 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AF4ATR 8NDH7 904291 - 2-1 / 2 "HTRLMusta, valkoinen, oranssi, vihreä€13.09
BRADY 90436 Ammoniakkiputken merkitsin 1 - 2-1 / 2 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AF4CEP 8PKX3 904361 - 2-1 / 2 "LTSMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreä€10.47
BRADY 90423 Ammoniakkiputken merkki 1 - 2-1 / 2 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AF4EFZ 8TNW0 904231 - 2-1 / 2 "ESMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreä€10.97
BRADY 90431 ammoniakkiputken merkintäverkko 1 - 2-1 / 2 tuumaa - pakkaus 4 | AF4EGC 8TNW4 904311 - 2-1 / 2 "HTSMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreä€10.47
BRADY 90479 ammoniakkiputken merkki 1 - 2-1 / 2 tuumaa - pakkaus 4 | AF4KPW 8ZDL2 904791 "- 2-1 / 2"POMusta, valkoinen, oranssi, vihreä€10.53
BRADY 90428 Ammoniakkiputken merkkiteräs 1 - 2-1 / 2 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AF4LLY 9AEM9 904281 "- 2-1 / 2"HSSMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreä€13.64
BRADY 90464 ammoniakkiputken merkki Iiar 1 - 2-1 / 2 tuumaa - pakkaus 4 | AF4PFP 9E513 904641 - 2-1 / 2 "(Tyhjä)Musta, valkoinen, oranssi, vihreä€13.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 90433 Ammoniakkiputkimerkki Lss 1 - 2-1/2 tuumaa - 4 kpl pakkaus
€13.23 / yksikkö