VESTIL LMEC-DH nostolaite, kaksoiskoukku, 250 Lb. Kapasiteetti | AG7VTV

VESTIL LMEC-DH nostolaite, kaksoiskoukku, 250 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7VTV Malli: LMEC-DH

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,004.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen ja pneumaattinen nostolaite
Koko250 lbs.
VäriHarmaa
yhteys StyleSilmä
Korkeus21 7 / 16 "
Koukun materiaaliTeräs
Hook TypeTuplakoukku
Sisältää(1) Kaksikoukkunostin
Sisäkoukku Dia.3 1 / 2 "
Pituus3 1 / 2 "
Silmien nostokorkeus2 1 / 4 "
Nostava silmän leveys1 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
pakkauskoko1
Leveys16 1 / 2 "
Toimii yhdessäDSJ-300, DSL-300, DSC-300, DSJ-300-P, DSL-300-P, DSC-300-P, DSJ-300-C, DSL-300-C, DSC-300-C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)53.82
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaKR

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Vestiili DSJ-300 & DSL-300 Ilmatasapainotetut puominostimet: Ne on suunniteltu raskaiden kuormien nostamiseen, vetämiseen ja sijoittamiseen. Näissä ilmatasapainottimissa on painikeohjattu pneumaattisen sylinterin käyttö kaapelin laskemiseksi / nostamiseksi kuorman sijoittamiseksi. Niissä on 360 astetta kääntyvä varsi ulottuvuuden maksimoimiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko Vestil LMEC-DH kaksoiskoukkunoston lisälaite korroosionkestävä?

V. Siinä on paistettu, harmaa jauhemaalattu pinta, joka kestää korroosiota paljailla pinnoilla.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LMEC-DH nostolaite, kaksoiskoukku, 250 Lb. Kapasiteetti
€1,004.93 / yksikkö