VESTIL LM-OBT-4-24 Orbit teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 4000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuuman haarukka | AG7VVB

VESTIL LM-OBT-4-24 Orbit Teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 4000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuuman haarukka

Tuote: AG7VVB Malli: LM-OBT-4-24
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,316.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen Orbital-trukin puomi
Boom StyleTeleskooppi
Koko4000 lbs.
Ketjun pituus36 "
Yhteensopiva haarukan paksuus2.5 "
Syvyys40.12 "
Pidennetty koukun korkeus78 5 / 16 "
Laajennettu pituus146 5 / 8 "
Laajennuksen väriKeltainen
Fork Pocket Center24 "
Haarukan taskussa2 1 / 2 "
Haarukan tasku7-1 / 2 "
Haarukan taskun leveys7.5 "
Kehyksen värisininen
Korkeus27.69 "
Pituus86.625 "
MateriaaliTeräs
Max. Koukkupiste144 "
Max. Pituus146.63 "
MittayksikötJOKA
Min. Koukkupiste36 "
Min. Pituus86.63 "
Koukkujen lukumäärä2
Pystysuuntaisten säätöasemien määrä4
Kokonaiskorkeus99 1 / 2 "
Kiinnityksen pituus36 "
Sisään vedetty koukun korkeus6"
TurvaketjutKyllä
Yhden koukun kapasiteetti 108"2500 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 120"2250 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 132"2000 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 144"1750 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 36"4000 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 48"3750 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 60"3500 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 72"3250 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 84"3000 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 96"2750 lbs.
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 194.85
Laivan korkeus (cm)70.33
Laivan pituus (cm)220.03
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaarukan taskun leveysKokoYhteensopiva haarukan paksuusKorkeusMax. PituusKokonaiskorkeusSisään vedetty koukun korkeusYhden koukun kapasiteetti 108"Hinta
VESTIL LM-OBT-3-24 Orbit teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 3000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuuman haarukka | AG7VVA LM-OBT-3-247.5 "3000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"1500 lbs.€4,272.47
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-OBT-4-30 Orbit teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 4000 Lb. Kapasiteetti, 30 tuuman haarukka | AG7VVC LM-OBT-4-307.5 "4000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 lbs.€4,447.17
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-OBT-4-36 Orbit teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 4000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman haarukka | AG7VVD LM-OBT-4-367.5 "4000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 lbs.€4,580.25
VESTIL LM-OBT-6-24 Orbit teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 6000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuuman haarukka | AG7VVE LM-OBT-6-247.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.€5,407.86
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-OBT-6-30 Orbit teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 6000 Lb. Kapasiteetti, 30 tuuman haarukka | AG7VVF LM-OBT-6-307.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.€5,562.42
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-OBT-6-36 Orbit teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 6000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman haarukka | AG7VVG LM-OBT-6-367.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.€5,732.92
VESTIL LM-OBT-8-24 Orbit teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 8000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuuman haarukka | AG7VVH LM-OBT-8-247.25 "8000 lbs.2.25 "28.88 "148.5 "96 1 / 8 "5 1 / 8 "3500 lbs.€7,386.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LM-OBT-4-24 Orbit Teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 4000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuuman haarukka
€4,316.74 / yksikkö