VESTIL LM-HRT-4-36 High Rise Boom, sininen/keltainen teleskooppi, 4000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman haarukka

Varastossa
Tuote: AG7VUL Malli: LM-HRT-4-36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,132.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaavuta trukin puomi
Boom StyleTeleskooppi
PuomityyppiHigh Rise Boom
Koko4000 lbs.
Ketjun pituus36 "
Yhteensopiva haarukan paksuus2.5 "
Syvyys40.12 "
Laajennettu pituus92 5 / 8 "
Laajennuksen väriKeltainen
Fork Pocket Center36 "
Haarukan taskussa2 1 / 2 "
Haarukan tasku7-1 / 2 "
Haarukan taskun leveys7.5 "
Kehyksen värisininen
Korkeus79.81 "
Pituus54.88 "
MateriaaliTeräs
Max. Koukkupiste90 "
Max. Pituus92.63 "
MittayksikötJOKA
Min. Koukkupiste30 "
Min. Pituus54.88 "
Koukkujen lukumäärä2
Pystysuuntaisten säätöasemien määrä4
Kiinnityksen pituus36 "
TurvaketjutKyllä
Yhden koukun kapasiteetti 30"4000 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 36"3750 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 42"3500 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 48"3250 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 54"3000 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 60"2750 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 66"2500 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 72"2250 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 78"2000 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 84"1750 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 90"1500 lbs.
Leveys44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 421.2
Laivan korkeus (cm)202.72
Laivan pituus (cm)139.38
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhden koukun kapasiteetti 42"KokoYhteensopiva haarukan paksuusYhden koukun kapasiteetti 48"Yhden koukun kapasiteetti 54"Yhden koukun kapasiteetti 60"Yhden koukun kapasiteetti 66"Yhden koukun kapasiteetti 72"Hinta
VESTIL LM-HRT-4-24 High Rise Boom, sininen/keltainen teleskooppi, 4000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuuman haarukka | AG7VUJ LM-HRT-4-243500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.3000 lbs.2750 lbs.2500 lbs.2250 lbs.€5,783.09
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-HRT-4-30 High Rise Boom, sininen/keltainen teleskooppi, 4000 Lb. Kapasiteetti, 30 tuuman haarukka | AG7VUK LM-HRT-4-303500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.3000 lbs.2750 lbs.2500 lbs.2250 lbs.€5,951.88
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-HRT-6-24 High Rise Boom, sininen/keltainen teleskooppi, 6000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuuman haarukka | AG7VUM LM-HRT-6-244500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2300 lbs.€6,286.94
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-HRT-6-30 High Rise Boom, sininen/keltainen teleskooppi, 6000 Lb. Kapasiteetti, 30 tuuman haarukka | AG7VUN LM-HRT-6-304500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2300 lbs.€6,477.47
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-HRT-6-36 High Rise Boom, sininen / keltainen teleskooppi, 6000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman haarukka | AG7VUP LM-HRT-6-364500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2300 lbs.€6,662.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LM-HRT-4-36 High Rise Boom, sininen/keltainen teleskooppi, 4000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman haarukka
€6,132.34 / yksikkö