VESTIL LM-HP4-R Lift Master -koukkulevy, 4000 Lb. Kapasiteetti, jäykkä

Varastossa
Tuote: AG7VTY Malli: LM-HP4-R

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€337.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku levy
Sisältää paristotEi
Koko4000 lbs.
VäriHopea
Haarukan avautumiskorkeus1 3 / 4 "
Haarukan avautumisleveys6 1 / 2 "
Fork Pocket Center13 "
Haarukan taskussa1 3 / 4 "
Haarukan paksuus1.75 "
Haarukan leveys6.5 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus12.13 "
Korkeus ilman koukkua6"
Koukun materiaaliTeräs
Koukun avautumisetäisyys1.25 "
Hook TypeJäykkä
Pituus3.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Mukana turvahihnaKyllä
Paksuus3.25 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)34.45
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusHook TypeHinta
VESTIL LM-HP4-S Lift Master -koukkulevy, 4000 Lb. Kapasiteetti, kääntyvä | AG7VTZ LM-HP4-S4000 lbs.13.63 "Kääntyvä€284.24
VESTIL LM-HP6-S Lift Master -koukkulevy, 6000 Lb. Kapasiteetti, kääntyvä | AG7VUB LM-HP6-S6000 lbs.15 "Kääntyvä€350.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LM-HP4-R Lift Master -koukkulevy, 4000 Lb. Kapasiteetti, jäykkä
€337.37 / yksikkö