VESTIL LM-EBT-4-24 Economy Teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 4000 Lb. Kapasiteetti, koko 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7VTJ Malli: LM-EBT-4-24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,040.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen trukin puomi
Boom StyleTeleskooppi
PuomityyppiTalouden puomi
Koko4000 lbs.
Ketjun pituus36 "
Yhteensopiva haarukan paksuus2.5 "
Syvyys86.25 "
Laajennettu pituus151 1 / 2 "
Laajennuksen väriKeltainen
Fork Pocket Center24 "
Haarukan taskussa2 1 / 2 "
Haarukan tasku7-1 / 2 "
Haarukan taskun leveys7.5 "
Kehyksen värisininen
Korkeus13.5 "
Pituus86.25 "
MateriaaliTeräs
Max. Koukkupiste144 "
Max. Pituus151.5 "
MittayksikötJOKA
Min. Koukkupiste36 "
Min. Pituus86.25 "
Koukkujen lukumäärä2
Pystysuuntaisten säätöasemien määrä4
Kiinnityksen pituus36 "
TurvaketjutKyllä
Yhden koukun kapasiteetti 108"2500 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 120"2250 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 132"2000 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 144"1750 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 36"4000 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 48"3750 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 60"3500 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 72"3250 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 84"3000 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 96"2750 lbs.
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 155.25
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)219.08
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoYhteensopiva haarukan paksuusMax. PituusYhden koukun kapasiteetti 108"Yhden koukun kapasiteetti 120"Yhden koukun kapasiteetti 132"Yhden koukun kapasiteetti 144"Hinta
VESTIL LM-EBT-4-11 Economy Teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 4000 Lb. Kapasiteetti, 11 tuuman koko | AG7VTH LM-EBT-4-1113.88 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.€2,003.06
VESTIL LM-EBT-4-30 Economy Teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 4000 Lb. Kapasiteetti, 30 tuuman koko | AG7VTK LM-EBT-4-3013.19 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.€2,110.40
VESTIL LM-EBT-4-36 Economy Teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 4000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman koko | AG7VTL LM-EBT-4-3613.19 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.€2,204.81
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-EBT-6-11 Economy Teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 6000 Lb. Kapasiteetti, 11 tuuman koko | AG7VTM LM-EBT-6-1113.88 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.€2,935.04
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-EBT-6-24 Economy Teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 6000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuuman koko | AG7VTN LM-EBT-6-2413.5 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.€2,967.99
VESTIL LM-EBT-6-30 Economy Teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 6000 Lb. Kapasiteetti, 30 tuuman koko | AG7VTP LM-EBT-6-3013.19 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.€3,031.06
VESTIL LM-EBT-6-36 Economy Teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 6000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman koko | AG7VTQ LM-EBT-6-3613.19 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.€3,091.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LM-EBT-4-24 Economy Teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 4000 Lb. Kapasiteetti, koko 24 tuumaa
€2,040.13 / yksikkö