VESTIL LM-EBNT-6-11 Modulaarinen portaikko, 13 askelmaa, yläaskelman korkeus 96 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7VTA Malli: LM-EBNT-6-11

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,428.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi teleskooppinen trukin puomi
Boom StyleEi teleskooppia
PuomityyppiTalouden puomi
Koko6000 lbs.
Ketjun pituus36 "
Värisininen
Yhteensopiva haarukan paksuus2.25 "
Syvyys81.75 "
Laajennettu pituus81.75 "
Fork Pocket Center11 "
Haarukan taskussa2 1 / 4 "
Haarukan tasku7-1 / 4 "
Haarukan taskun leveys7.25 "
Korkeus13.31 "
Pituus81.75 "
MateriaaliTeräs
Max. Koukkupiste79 "
Max. Pituus81.75 "
MittayksikötJOKA
Min. Koukkupiste36 "
Koukkujen lukumäärä2
Pystysuuntaisten säätöasemien määrä4
Kiinnityksen pituus36 "
TurvaketjutKyllä
Yhden koukun kapasiteetti 36"6000 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 48"5000 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 60"4500 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 72"4000 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 79"3500 lbs.
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126
Laivan korkeus (cm)33.81
Laivan pituus (cm)207.65
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KoukkupisteKokoYhteensopiva haarukan paksuusMax. PituusYhden koukun kapasiteetti 36"Yhden koukun kapasiteetti 48"Yhden koukun kapasiteetti 60"Yhden koukun kapasiteetti 72"Hinta
VESTIL LM-EBNT-4-11 Modulaarinen portaikko, 7 askelmaa, yläaskelman korkeus 48 tuumaa Koko | AG7VRW LM-EBNT-4-1179 "4000 lbs.2.5 "81.75 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.€1,532.01
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-EBNT-4-24 Modulaarinen portaikko, Yläaskelman korkeus 60 tuumaa Koko | AG7VRX LM-EBNT-4-2479 "4000 lbs.2.5 "81.63 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.€1,579.12
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-EBNT-4-30 Modulaarinen portaikko, Yläaskelman korkeus 72 tuumaa Koko | AG7VRY LM-EBNT-4-3079 "4000 lbs.2.5 "81.75 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.€1,632.20
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-EBNT-4-36 Modulaarinen portaikko, 12 askelmaa, Yläaskelman korkeus 84 tuumaa Koko | AG7VRZ LM-EBNT-4-3679 "4000 lbs.2.5 "81.75 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.€1,680.84
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-EBNT-6-24 Wrap Machine -vaihtoehto, lähestymisramppi, 99 tuuman koko | AG7VTB LM-EBNT-6-2479 "6000 lbs.2.25 "81.63 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.€2,504.06
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-EBNT-6-30 Wrap Machine -vaihtoehto, lähestymisramppi, 36 tuuman koko | AG7VTC LM-EBNT-6-3079 "6000 lbs.2.25 "81.75 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.€2,580.08
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-EBNT-6-36 käärimiskone, lähestymisramppi, 48 tuuman koko | AG7VTD LM-EBNT-6-3679 "6000 lbs.2.25 "81.75 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.€2,652.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LM-EBNT-6-11 Modulaarinen portaikko, 13 askelmaa, yläaskelman korkeus 96 tuumaa
€2,428.25 / yksikkö