VESTIL LM-1T-4-36 Teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 4000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman leveät haarukat

Tuote: AG7VRM Malli: LM-1T-4-36
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,189.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen trukin puomi
Boom StyleTeleskooppi
PuomityyppiNosta pääpuomi
Koko4000 lbs.
Ketjun pituus36 "
Yhteensopiva haarukan paksuus2.5 "
Syvyys86 "
Laajennettu pituus151 1 / 4 "
Laajennuksen väriKeltainen
Fork Pocket Center36 "
Haarukan taskussa2 1 / 2 "
Haarukan tasku7-1 / 2 "
Haarukan taskun leveys7.5 "
Kehyksen värisininen
Korkeus25.88 "
Pituus86 "
MateriaaliTeräs
Max. Koukkupiste144 "
Max. Pituus151.25 "
MittayksikötJOKA
Min. Koukkupiste36 "
Min. Pituus86 "
Koukkujen lukumäärä2
Pystysuuntaisten säätöasemien määrä10
Kiinnityksen pituus36 "
TurvaketjutKyllä
Yhden koukun kapasiteetti 108"2500 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 120"2250 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 132"2000 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 144"1750 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 36"4000 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 48"3750 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 60"3500 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 72"3250 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 84"3000 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 96"2750 lbs.
Leveys44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 232.65
Laivan korkeus (cm)65.72
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoYhteensopiva haarukan paksuusMax. PituusPystysuuntaisten säätöasemien määräYhden koukun kapasiteetti 108"Yhden koukun kapasiteetti 120"Yhden koukun kapasiteetti 132"Hinta
VESTIL LM-1T-3-24 teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 3000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuuman leveät haarukat | AG7VRH LM-1T-3-2425.88 "3000 lbs.2.5 "151.25 "101500 lbs.1250 lbs.1000 lbs.€3,015.29
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-1T-4-11 Teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 4000 Lb. Kapasiteetti, 11 tuuman leveät haarukat | AG7VRJ LM-1T-4-1125.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€2,980.85
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-1T-4-24 Teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 4000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuuman leveät haarukat | AG7VRK LM-1T-4-2425.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€3,051.11
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-1T-4-30 Teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 4000 Lb. Kapasiteetti, 30 tuuman leveät haarukat | AG7VRL LM-1T-4-3025.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€3,117.01
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-1T-6-11 Teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 6000 Lb. Kapasiteetti, 11 tuuman leveät haarukat | AG7VRN LM-1T-6-1125.88 "6000 lbs.2.25 "151.25 "102600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.€4,093.38
VESTIL LM-1T-6-24 Teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 6000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuuman leveät haarukat | AG7VRP LM-1T-6-2425.88 "6000 lbs.2.25 "151.25 "102600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.€4,143.61
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-1T-6-30 teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 6000 Lb. Kapasiteetti, 30 tuuman leveät haarukat | AG7VRQ LM-1T-6-3025.88 "6000 lbs.2.25 "151.25 "102600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.€4,212.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LM-1T-4-36 Teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 4000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman leveät haarukat
€3,189.88 / yksikkö