VESTIL LM-1NT-4-24 pinoaja kapea masto voimansiirto säädettävä 62 tuuman koko

Tuote: AG7VQX Malli: LM-1NT-4-24
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,634.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi teleskooppinen trukin puomi
Boom StyleEi teleskooppia
PuomityyppiNosta pääpuomi
Koko4000 lbs.
Ketjun pituus36 "
Värisininen
Yhteensopiva haarukan paksuus2.5 "
Syvyys81.5 "
Laajennettu pituus81.5 "
Fork Pocket Center24 "
Haarukan taskussa2 1 / 2 "
Haarukan tasku7-1 / 2 "
Haarukan taskun leveys7.5 "
Korkeus24.81 "
Pituus81.5 "
MateriaaliTeräs
Max. Koukkupiste78 "
Max. Pituus81.5 "
MittayksikötJOKA
Min. Koukkupiste36 "
Koukkujen lukumäärä2
Pystysuuntaisten säätöasemien määrä5
Kiinnityksen pituus36 "
TurvaketjutKyllä
Yhden koukun kapasiteetti 36"4000 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 48"3750 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 60"3500 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 72"3250 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 78"3000 lbs.
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 149.85
Laivan korkeus (cm)63.02
Laivan pituus (cm)207.01
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PituusKokoYhteensopiva haarukan paksuusYhden koukun kapasiteetti 36"Yhden koukun kapasiteetti 48"Yhden koukun kapasiteetti 60"Yhden koukun kapasiteetti 72"Yhden koukun kapasiteetti 78"Hinta
VESTIL LM-1NT-4-11 pinoamiskäyttöinen nostolaite, säädettävä haarukka, 98 tuuman koko | AG7VQW LM-1NT-4-1181.5 "4000 lbs.2.5 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.3000 lbs.€2,558.58
VESTIL LM-1NT-4-30 pinoamiskoneisto, 21 tuuman kiinteä haarukka, 62 tuuman koko | AG7VQY LM-1NT-4-3081.5 "4000 lbs.2.5 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.3000 lbs.€2,714.69
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-1NT-4-36 pinoamistrukkimoottorikäyttöinen nosto/käyttö, 27 tuuman kiinteä haarukka, 62 tuuman koko | AG7VQZ LM-1NT-4-3681.5 "4000 lbs.2.5 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.3000 lbs.€2,794.78
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-1NT-6-11 pinoamistrukki kapea mastokäyttöinen vetolaite, säädettävä 90 tuuman koko | AG7VRA LM-1NT-6-1181.5 "6000 lbs.2.25 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.3500 lbs.€3,609.54
VESTIL LM-1NT-6-24 pinoamistrukkimoottorikäyttöinen nosto/käyttö, 27 tuuman kiinteä haarukka, 90 tuuman koko | AG7VRB LM-1NT-6-2481.5 "6000 lbs.2.25 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.3500 lbs.€3,722.59
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-1NT-6-30 galvanoitu teräs saksiportti, laajennettu 57 tuuman koko | AG7VRC LM-1NT-6-3081.5 "6000 lbs.2.25 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.3500 lbs.€3,828.51
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-1NT-6-36 galvanoitu teräs saksiportti, laajennettu 60 tuuman koko | AG7VRD LM-1NT-6-3681.5 "6000 lbs.2.25 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.3500 lbs.€3,947.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LM-1NT-4-24 pinoaja kapea masto voimansiirto säädettävä 62 tuuman koko
€2,634.34 / yksikkö