VESTIL LHCR-36-BRN alumiiniletku- ja kaapeliristikko, koko 36 tuumaa, ruskea

Varastossa
Tuote: AG7VKY Malli: LHCR-36-BRN

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€270.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeliramppi
Kaapelin avautumiskorkeus2 1 / 2 "
Koko10000 lbs.
VäriRuskea
Syvyys36 "
Korkeus1 1 / 2 "
Pituus3 ft.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Avauskorkeus1 1 / 4 "
Avausleveys2 1 / 2 "
Yhden pyörän kapasiteetti10000 lbs.
Leveys9 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)91.12
Laivan leveys (cm)23.18
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusHinta
VESTIL LHCR-48-BRN alumiiniletku- ja kaapeliristikko, 48 tuuman koko, ruskea | AG7VLC LHCR-48-BRN48 "4 ft.€347.80
VESTIL LHCR-60-BRN alumiiniletku- ja kaapeliristikko, 60 tuuman koko, ruskea | AG7VLH LHCR-60-BRN60 "5 ft.€422.31
VESTIL LHCR-72-BRN alumiiniletku- ja kaapeliristikko, koko 72 tuumaa, ruskea | AG7VLM LHCR-72-BRN72 "6 ft.€496.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LHCR-36-BRN alumiiniletku- ja kaapeliristikko, koko 36 tuumaa, ruskea
€270.59 / yksikkö