Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 88972-02-02 Universal Flow Control 1/8 tuuman Fnptfxtube | AB3XCA 1VRD9

ALPHA FITTINGS 88972-02-02 Universal Flow Control 1/8 tuuman Fnptfxtube

Varastossa
Tuote: AB3XCA Malli: 88972-02-02Ristiviite: 1VRD9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversal Flow Control
SäätöRuuvi
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
YhteysSwift-Fit x naaras-NPT
VirtausSisään ja ulos
Putken koko1 / 8 "
Painealue0 - 250 psi
TyyliKyynärpää
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8481200040
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysVirtausPainealueHinta
ALPHA FITTINGS 88957-02-02 Universal Flow Control 1/8 tuuman Fnptfxtube | AB3XBR 1VRD1 88957-02-02FNPTF x putkiUlos0 - 250 psi€19.36
ALPHA FITTINGS 88973-02-02 Universal Flow Control 1/8 tuuman Npt x putki | AB3XCD 1VRE3 88973-02-02NPT x putkiSisään ja ulos0 - 250 psi€19.60
ALPHA FITTINGS 88977-02-02 Universal Flow Control 1/8 tuuman Fnptfxtube | AB3XCL 1VRF1 88977-02-02FNPTF x putkiSisään ja ulos0 - 250 psi€18.97
ALPHA-LIITÄNNÄT 88978-02-02 Yleisvirtauksen säätö 1/8 tuuman Npt x putki | AB3XCP 1VRF4 88978-02-02NPT x putkiSisään ja ulos0 - 250 psi€21.35
ALPHA-LIITÄNNÄT 88953-02-02 Universal Flow Control 1/8 In | AE9UUR 6MN33 88953-02-02YhdistäUlos145 psi€23.73
ALPHA-LIITÄNNÄT 88958-02-02 Universal Flow Control 1/8 In | AE9UUV 6MN36 88958-02-02YhdistäUlos145 psi€24.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 88972-02-02 Universal Flow Control 1/8 tuuman Fnptfxtube
€18.44 / yksikkö