VESTIL LBPH-EXT Teräksinen pitkä tanko Pigeon Hole Rack Extension, 48-1/2 tuuman leveys | AA8ZRR 1BBX2

VESTIL LBPH-EXT teräksinen pitkä tanko Pigeon Hole telineen jatke, 48-1/2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA8ZRR Malli: LBPH-EXTRistiviite: 1BBX2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,017.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBulk Storage Rack -lisäyksikkö
Laatikon letkun koko1 1 / 2 "
Koko7700 lbs.
Kapasiteetti hyllyä kohti2000 lbs.
Värisininen
Syvyys48 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Mitata11 ga.
Korkeus60 "
Pituus46.437 "
Kantavuus7700 lb
MateriaaliTeräs
Max. Taso Kapasiteetti2000 lbs.
Kiinnitysreikä Dia.1 / 2 "
Laajojen lukumäärä15
Asennusreikien lukumäärä4
Hyllyjen lukumäärä15
Kokonaissyvyys48 "
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys48.5 "
Leveys48.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.15
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräMax. Taso KapasiteettiHinta
VESTIL LBPH-77 Starter Unit Long Bar säilytysteline, 48-1/2 tuuman leveys | AA8ZRQ 1BBX1 LBPH-772000 lbs.Irtotavarateline, käynnistin7700 lbs.€1,372.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LBPH-EXT teräksinen pitkä tanko Pigeon Hole telineen jatke, 48-1/2 tuumaa leveys
€1,017.12 / yksikkö