VESTIL LBDR-9-L Kuormavivun side, lukittava | AG7VJM

VESTIL LBDR-9-L kuormavipukansio, lukittava

Varastossa
Tuote: AG7VJM Malli: LBDR-9-L

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€64.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäkuorman sideaine
Ketjun koko5/16" - 3/8" ketju
Korkeus27 "
Pituus2 3 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
ToimintaVipu
Todistuskuorma10000 lbs.
Ota ylös3 3 / 4 "
Äärimmäinen kuormituskapasiteetti19000 lbs.
Leveys5"
Työkuorman raja5400 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)6.03
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusToimintaOta ylösLeveysHinta
VESTIL LBDR-13-L räikkäside, lukittava | AG7VJL LBDR-13-L25 1 / 2 "2 1 / 4 "Räikkä3"15 1 / 2 "€97.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LBDR-9-L kuormavipukansio, lukittava
€64.41 / yksikkö