VESTIL LBDR-13-L räikkäside, lukittava | AG7VJL

VESTIL LBDR-13-L kuormitusräikkäside, lukittava

Varastossa
Tuote: AG7VJL Malli: LBDR-13-L

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€97.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäkuorman sideaine
Ketjun koko5/16" - 3/8" ketju
Korkeus25 1 / 2 "
Pituus2 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
ToimintaRäikkä
Todistuskuorma10000 lbs.
Ota ylös3"
Äärimmäinen kuormituskapasiteetti19000 lbs.
Leveys15 1 / 2 "
Työkuorman raja5400 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)64.77
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusToimintaOta ylösLeveysHinta
VESTIL LBDR-9-L Kuormavivun side, lukittava | AG7VJM LBDR-9-L27 "2 3 / 8 "Vipu3 3 / 4 "5"€64.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LBDR-13-L kuormitusräikkäside, lukittava
€97.23 / yksikkö