VESTIL LAD-STAL-5-G Puoliperävaunutikkaat, 5-portainen, 350 Lb. Kapasiteetti | CE3EEH

VESTIL LAD-STAL-5-G puoliperävaunulliset tikkaat, 5-portainen, 350 Lb. Kapasiteetti

Tuote: CE3EEH Malli: LAD-STAL-5-G
€1,142.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
Pohjan pituus49.75 "
Pohjan leveys30.06 "
Koko350 lbs.
Kiipeilykulma58 astetta
Värisininen
Portaiden välinen etäisyys10 "
Tullimäärä350 lbs.
Etupyörän halkaisija4"
Kaiteen korkeus80 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus80 "
Tikkaiden materiaaliTeräs
MateriaaliTeräs
Pyörien lukumäärä2
Vaiheiden määrä5
Takarenkaan halkaisija4"
Takapyörän leveys1.25 "
Askelkulma58 astetta
Vaiheen syvyys7"
Vaiheen tyyppiTartuntatuki
Askeleen leveys24 "
Top Step Depth21 "
Yläosan korkeus50 "
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaaliPoly poly
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän leveys1 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vestil LAD-STAL-5-G peräkärryportaat ovat ihanteellisia kuorma-autoihin nousemiseen ja niistä poistumiseen niiden purkamiseksi ja lastaamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Yksikön neliömäinen putkirunko on valmistettu teräksestä ja kestää tasaisen kapasiteetin 350 lb asti.
  • Se rullaa 4 tuuman poly-on-poly-pyörillä.
  • Siinä on 58 asteen nousukulma, joka edistää vakautta kiipeämisen ja laskeutumisen aikana.
  • Kädensijan askelmat tarjoavat turvallisen ajon.
  • Jokainen askelma on kooltaan 24 x 7 tuumaa ja on 10 tuuman etäisyydellä toisistaan.
  • Siinä on kaiteet lisäämään turvallisuutta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko käsikaide irrotettavissa?

V. Kyllä, se voidaan irrottaa kompaktia säilytystä varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusKaiteen korkeusKorkeusVaiheiden määräHinta
VESTIL LAD-STAL-6-G Puoliperävaunutikkaat, 6-portainen, 350 Lb. Kapasiteetti | CE3EEJ LAD-STAL-6-G56.63 "90 "90 "6€1,204.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LAD-STAL-5-G puoliperävaunulliset tikkaat, 5-portainen, 350 Lb. Kapasiteetti
€1,142.50 / yksikkö