VESTIL LAD-STAL-6-G Puoliperävaunutikkaat, 6-portainen, 350 Lb. Kapasiteetti | CE3EEJ

VESTIL LAD-STAL-6-G puoliperävaunulliset tikkaat, 6-portainen, 350 Lb. Kapasiteetti

Tuote: CE3EEJ Malli: LAD-STAL-6-G
€1,204.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
Pohjan pituus56.63 "
Pohjan leveys30.06 "
Koko350 lbs.
Kiipeilykulma58 astetta
Värisininen
Portaiden välinen etäisyys10 "
Tullimäärä350 lbs.
Etupyörän halkaisija4"
Kaiteen korkeus90 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus90 "
Tikkaiden materiaaliTeräs
MateriaaliTeräs
Pyörien lukumäärä2
Vaiheiden määrä6
Takarenkaan halkaisija4"
Takapyörän leveys1.25 "
Askelkulma58 astetta
Vaiheen syvyys7"
Vaiheen tyyppiTartuntatuki
Askeleen leveys24 "
Top Step Depth21 "
Yläosan korkeus60 "
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaaliPoly poly
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän leveys1 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusKaiteen korkeusKorkeusVaiheiden määräHinta
VESTIL LAD-STAL-5-G Puoliperävaunutikkaat, 5-portainen, 350 Lb. Kapasiteetti | CE3EEH LAD-STAL-5-G49.75 "80 "80 "5€1,142.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LAD-STAL-6-G puoliperävaunulliset tikkaat, 6-portainen, 350 Lb. Kapasiteetti
€1,204.03 / yksikkö