VESTIL LAD-FM-96 taitettavat mezzanine-tikkaat, koko 96 tuumaa

Tuote: CE3EEE Malli: LAD-FM-96
€2,579.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettavat tikkaat
Pohjan pituus65 "
Pohjan leveys32.25 "
Sisältää paristotEi
Koko350 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Tiivistetty syvyys15 "
Kutistettu pituus15 "
VäriSininen, keltainen
Portaiden välinen etäisyys10 "
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän leveys1 1 / 4 "
Kaiteen korkeus31 5 / 8 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus127.63 "
MateriaaliTeräs
Mezzanine korkeus96 "
Casterin numero2
Vaiheiden määrä10
Kevät kuormattuEi
Askelkulma58 astetta
Vaiheen syvyys7"
Vaiheen materiaaliTeräs
Askelvälit9 5 / 8 "
Askeleen leveys24.25 "
Yläosan korkeus96 "
Käytettävä askelleveys24 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusTiivistetty syvyysKorkeusMezzanine korkeusVaiheiden määräAskelvälitHinta
VESTIL LAD-FM-108 taitettavat parveketikkaat, 108 tuuman kokoiset CE3EDZ LAD-FM-10872.5 "15.1875 "139.63 "108 "119 13 / 16 "€2,688.90
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-FM-120 taitettavat mezzanine tikkaat, 120 tuuman koko | CE3EEA LAD-FM-12080 "15.5 "151.63 "120 "139 1 / 4 "€3,074.00
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-FM-60 taitettavat mezzanine-tikkaat, 60 tuuman koko | CE3EEB LAD-FM-6042.25 "14.625 "91.63 "60 "78 5 / 8 "€1,945.67
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-FM-72 taitettavat mezzanine-tikkaat, 72 tuuman koko | CE3EEC LAD-FM-7249.75 "14.625 "103.63 "72 "89"€2,209.10
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-FM-84 kokoontaitettavat mezzanine tikkaat, 84 tuuman koko | CE3EED LAD-FM-8457.5 "14.8125 "115.63 "84 "99 3 / 8 "€2,469.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LAD-FM-96 taitettavat mezzanine-tikkaat, koko 96 tuumaa
€2,579.93 / yksikkö